Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Laineline traat
Teraskerele keevitamiseks 3x-küüniste ja Bi-Pulleri jaoks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Laineline traat võimaldab tõmbamist korraga mitmest punktist
Ei esine tüüpilisi tipp-pingeid, mis võivad põhjustada pleki rebenemist ja konaruste tekkimist.
Kogupikkus 360 mm x 50 tk = 18 m. Traadi paksus: 2 mm
Eelnevalt painutage veidi lainelist traati nii, et keevitamise ajal puutuks lehtmetalliga kokku ainult üks kumerus. Soovitatav on keevitada iga kumerus. Keevitage alati trafo maanduse suunas, mitte vastupidi.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!