Laadimisdokiga taskulamp Suprabeam Q5xr Defend
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Laadimisdokiga taskulamp Suprabeam Q5xr Defend
Suprabeam Q5xr Defend on võimas taktikaline taskulamp, mis on mõeldud spetsiaalselt sõjaväe-, politsei- ja julgeolekutööstusele.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Q5xr Defend taskulambi korpus on anodeeritud must ja taskulambil on palju taktikalisi funktsioone
- Tugevdatud korpus ees ja taga
- veeremisvastane rõngas
- Taktikaline vöökkott, millel on vaikne magnetiline lukk
- Võimas vilkuv valgus.
Q5xr Defendi elektroonika on loodud kestma
- Pikaajaline suur valgustugevus
- Energiatarbimise vähendamiseks
- LED-ide soojusvõimsuse vähendamiseks
Q5xr on varustatud mugava laadimisdokiga, mida saab seadistada nt
- tööjaamade, sõidukite, transiitteede jaoks
- hoonete/ruumide sissepääsude juures.
MärkusAku: 18650 Li-ion 3300mAh (12,21 Wh) 3,7 V
Kasutusala
- Sise- ja välitingimustes kasutamiseks
- IPX4
JuhisedVäärkasutamisel võib aku lekkida, plahvatada või süttida.
- Ärge hoidke akusid üle 60 °C (140 °F) juures ja ärge laadige neid kohtades, kus võib esineda kõrge temperatuuri
- Ärge jätke akusid otsese päikesevalguse kätte
- Ärge võtke akusid lahti ega muutke neid
- Ärge lööge ega torgake akusid mingil viisil läbi
- Vältige akudele tugevate põrutuste tekitamist
- Ärge laske akudel märjaks saada
- Kui märkate akude puhul midagi ebakorrektset, lõpetage kohe nende kasutamine
- Hoidke akud lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas
- Ärge asetage akusid elektromagnetvälja
- Ärge kasutage tühje akusid
- Ärge kasutage väga lühikese kasutusajaga akusid
- Ärge laske akusid lühisesse
- Ärge asetage patareisid mikrolaineahju, survepaaki või sarnasesse seadmesse
- Ärge laadige akusid kohas, kus need võivad puutuda kokku kõrge temperatuuriga
- Eemaldage aku(d) seadmest, kui seda pikka aega ei kasutata
- Ärge kunagi laadige akusid ilma järelevalveta
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!