Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Ladustamiskast
Ladustamiskast - 1
Ladustamiskast - 2
Ladustamiskast - 3
Ladustamiskast - 4
Ladustamiskast - 5
Ladustamiskast - 6
Ladustamiskast - 7

Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Ladustamiskast

Väikeste esemete, tarvikute ja puistmaterjalide ladustamiseks, et neid oleks lihtne leida. Ideaalne töökodade, kaubandusettevõtete ja tööstuse jaoks.

Lugege artikli kirjeldust

7 toodet saadaval
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
  • Vastupidav tavalistele määretele ja õlidele

  • Temperatuuritaluvus -20°C kuni +90°C

  • Löögi- ja purunemiskindel
Kasutusala