Laadija klamber Täielikult soojustatud, 200 A
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsingitud lehtteras; voolu juhtiv pool on tugevdatud tsingitud messingist sisestus
Külmakindel isolatsioon (Escorena Ultra EVA)
Kaabliühendus kuni 35 mm2, koos kaabli pressimiskingaga:
- M6 polt ja sakiline lukustusmutter
- Pingutuse leevendamine
Kaal: u. 160 g
Avanemisnurk: 45°/35 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!