LED-töövalgusti Ruut, 9 x 3W
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
LED-töövalgusti Ruut, 9 x 3W
Töötuli üheksa võimsa Bridgeluxi LED-iga ja valgusvooga 2160 luumenit.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Tööpindade valgustamiseks ühel kohal või aeglaselt liikudes
- Kruvitud sõiduki kere külge
- 0,5-meetrine kaabel koos Deutschi sisepistikuga ja Deutsch emaspistikuga on tarnekomplektis lahtiselt
- Prožektoriga 60° ja 6000 K värvitemperatuuriga
Märkus
Ei ole lubatud kasutamiseks avalikel teedel
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!