Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Vilkuv LED-hoiatustuli, ümmargune
Hoiatustuli 16 LED-iga. Saab kasutada universaalse signaaltulena.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pika elueaga liitiumioonaku
Komplekt sisaldab:
- 100–240 V vahelduvvoolu laadimisadapter
- 12–24 V alalisvoolu laadimisadapter
- USB-juhe ja magnetkinnitus
- Kood 0827559000 punased LED-id
9 erinevat töörežiimi
Pöörlev, kiire vilkumine, ühekordne vilkumine, vahelduv vilkumine, SOS-pääste, ere pidev valgus, pehme pidev valgus, 2 LED-iga vilkuv tuli, 4 LED-iga vilkuv tuli
Seadet ei tohi ise lammuatatda. Valesti kokkupanek võib kahjustada vilkurit ja vähendada veekindlust.
Olenevalt vajadusest saab seda kasutada horisontaalselt, püstiselt või riputatult, nt teedel, ehitusplatsidel või muudes kohtades, kus on vaja kuvada hädaabimärguandeid.
Kasutades tagaküljel olevat magnetit: Hoiatustuld saab kinnitada metallpindadele. Hoiatustule laadimiseks asetage see magnetalusele (jälgige polaarsust).
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!