Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kuumaõhupuhur HLG 2300-E POWER
Käepärane, kerge seade pideva temperatuuri- ja õhuvoolukontrolliga. Täiendav mälufunktsiooniga LCD-ekraan
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Sagedasti kasutatavad sätted saab LCD-ekraani abil salvestada
- Temperatuur on seadistatav 5 °C astmetega ja õhuvool on reguleeritav 5 astmes, võimaldades seega lihtsat temperatuuri ja õhuvoolu reguleerimist
- Pikk mootori eluiga kuni 1000 tundi
- Vastupidav keraamiline küttekeha madala löögitundlikkusega
- Tänu kergele, ergonoomilisele disainile saab ka pikemad tööd väsimust tundmata tehtud
Jootmine ja keevitamine, plastiku keevitamine, liimimine, värvide eemaldamine, plastiku kuumutamine ja vormimine; bituumeni keevitamine; tugev punktkeevitus, aukude tihendamine keevituslisandiga, etikettide eemaldamine, keder-keevitamine, kattuv keevitus, liimi eemaldamine, tulede toonimine (puhastamine, kuivatamine, kile kandmine), termokahanevad torud, termokahanev kangas, kilesse pakendamine
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!