Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kuumakindel värvisprei
Värvispreitermopingega osadele autodes, kodumajapidamistes ja tööstuses.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Väga kuumakindel kuni temperatuurini 650 °C
- Ilmastikukindel
- Vastupidav
- Raskmetallivaba: ei sisalda pliid, kaadmiumi, kroomi
Suure temperatuurikoormusega osade, nagu väljalaske, grillide, ahjude, boilerite jms värvimiseks.
Puudub vajadus krundiga eeltöötluse ning muude värvide ja läbipaistvate lakkidega järeltöötluse järele.
Kuivamisajad: Tolmukuiv: 10 minuti pärast. Puutekuiv: 25 minuti pärast. Värv kõveneb ainult temperatuuril üle +250 °C, kuumutada aeglaselt.
Pealekandmine: Kandke peale õhuke kiht; 3–5 minuti pärast kandke peale viimane kiht. (Kuiva kihi paksus 20–30 μm.)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!