SBR kummiplaat (pritsmeplaadi kumm)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
SBR kummiplaat (pritsmeplaadi kumm)
Kulumiskindel kummiplaat väga nõudlikuks kasutamiseks. Hea vastupidavus ilmastikule ja mehaanilisele koormusele.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Värv: Must
Spetsiifiline tihedus: 1,35 g/cm³ (DIN 53519)
Tugevus: ± 5 Shore'i 60-st
Tõmbetugevus: 50 kg/cm2 (DIN 53504)
Pikenemine murdumisel: 300 % (DIN 53504)
Töötemperatuur: –30 kuni +85°C
Ülemine/põhine pind: Sile
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!