Nitriilkummileht (NBR)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Nitriilkummileht (NBR)
Kummileht, mis on vastupidav mineraalõlile, loomsetele rasvadele, kütustele (max. 20% PAH) ja veeldatud gaasidele ümbritseval temperatuuril.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vastupidav mõõduka mehaanilise ja füüsilise koormuse suhtes.
Värv: Must
Spetsiifiline tihedus: 1,45 g/cm³
Tugevus: 70 Shore'i A +/-5 (DIN 53519)
Tõmbetugevus: 50 kg/cm2 (DIN 53504)
Pikenemine murdumisel: 300 % (DIN 53504)
Töötemperatuur: –30 kuni +90°C
Ülemine/põhine pind: Sile
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!