Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
PREMIUM KULLINOKAD REDSTRIPE
Kullinokk tangid, millel on nupuvajutusega reguleerimine mugavaks töötamiseks, täiustatud haardumine erinevate kujundite jaoks ja vastupidavus nõudlike ülesannete jaoks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Standard: DIN ISO 8976
Kroomvanaadium teras
Kroomi-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse rasketes töödes
Mitmeastmeline õlikarastus
Tugevuse suurendamiseks
Kastliigend disain
Tagab stabiilse haardejõu
Kinnitus ilma libisemiseta
Lõua soonikkoes disain: hästi istuv, vastupidav
Lukustusnupp
Vedruga nupp lukustub kindlalt oma kohale ilma juhuslikult asendit muutmata
19 positsiooniline hammastus
Väga täpne reguleerimine võrreldes konkurentide tavapärase 7 või 9 asendi reguleerimisega
Universaalne lõug
Saab kasutada väga erinevatele kujunditele, sobides rohkematesse kasutuskohtadesse
2-Komponentne (2K) kemikaalikindel käepide
Polsterdatud segu polüpropüleenist (PP) ja termoplastsest kummist (TPR). Haaratav isegi rasvaste kätega
• Vältige kaabli puhastamist lahustite või kemikaalidega, mis kahjustavad materjali.
• Ärge parandage kahjustunud isolatsiooniga kaableid elektrikuteibiga.
• Ärge kunagi kasutage kahjustatud käepidemega tange, vahetage need uue vastu.
• Isoleerimata tööriist.
• Ärge kunagi kasutage näpitsaid löömiseks haamrina, et vältida osade vahele vahe tekkimist ja lõugade nihkumist.
• Ärge kasutage mutrite või kruvide pingutamiseks ega lahti keeramiseks, kuna võite neid kahjustada.
• Ärge kunagi kasutage neid näpitsaid elektritöödel pingestatud osadega.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!