Kukkumiskaitsme piiraja Tüüp 2
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kukkumiskaitsme piiraja Tüüp 2
Köiejuhiku ja integreeritud kukkumissummutiga kukkumiskaitse
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Liigub vabalt ronimissuunas ja lukustub kukkumise korral automaatselt
- Saab kasutada vertikaalselt ja horisontaalselt
- Tugev painduv 12 mm kernmantle-köis
- Testitud ning heakskiidetud kuni 140 kg jaoks
Standardi EN 353-2 järgi
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!