Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõrvaldab kriuksumise, nagina ja jäiga liikumise
Tagab pikaajalise kaitse kulumise vastu
Kihi paksus 10 µm
Võib kasutada isegi väikseimate tolerantside puhul täppisinseneritehnikas
Väga hea vastupidavusega
- Vastupidav temperatuurile –180°C kuni +260°C (lühiajaliselt)
- Vastupidav veele, hapetele ja leelistele
Ei sisalda mineraalõli
Silikoonivaba
Suitsetajad peavad oma käed pärast kasutamist puhtaks pesema. Saastunud tubakatoodete suitsetamine võib põhjustada terviseprobleeme.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja põhinevad meie kogemustel; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ning edasiarendusi.
Läbipaistev, mustuskindel kuivmääre kergele kuni keskmisele koormusele.
Raputage veidi enne kasutamist. Pihustage õhuke kiht hõõrdepunktidele või liigenditele ja laske kuivada, kuivamisaeg õhukese kihi puhul: umbes 1–2 minutit, kuivamisaeg paksema kihi puhul: umbes 5 minutit.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!