Kütusevoolik RAPRO
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kütusevoolik RAPRO
Kütusevoolikud autodele, mootorratastele jne.
Sisemine/välimine toru: NBR/PVC-NBR
Tugevdus: Tekstiilist tugevdus
Töötemperatuur: -30...+100 °C
Märkused. SAE J30 R6, mis vastab standardile DIN 73379.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Sobilik bensiinile ja diislile
- Väga paindlik ja lihtne paigaldada
- Voolikud mugavatel rullidel
- Sisemine/välimine toru: NBR/PVC-NBR
- Tugevdus: tekstiilist tugevdus
MärkusSAE J30 R7 ühilduv toru
Kasutusala
Töötemperatuur: –30 kuni +125°C
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!