Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Külmasprei
Universaalseks kasutamiseks remondi- ja montaažitöödes ning tõrkeotsingus
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mittesüttiv!
Võib kasutada madala pingega piirkondades, mis vastavad standardile VDE 0100 (pingevahemik: <50 V (vahelduvvool), <120 V (alalisvool) saab kasutada isegi pinge all.
Võimas jahutusefekt
- Külmasprei tagab lokaalse jahutuse kuni temperatuurini -50 °C
- Kuullaagrid, puksid, võllid jne. saab hõlpsasti sisestada ka kõige kitsamates kohtades
Tekitab kavandatud termilise ülekoormuse, nii et elektriahelates esinevad vead on kiiresti tuvastatavad.
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne kasutamist soovitame toodet katsetada. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Autotransistoride, takistite ja mootoriosade, nt karburaatorite ja sissepritsesüsteemide jahutamiseks, et kontrollida külmkäivitusseadmete toimimist. Kuumakahjustuste vältimiseks jootekohtade ümbruses.
Pihustage 2-8 cm kauguselt otse töödeldavale alale.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!