WAGO kruvita ühendusklemm Igat tüüpi vaskjuhtmete jaoks
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
WAGO kruvita ühendusklemm Igat tüüpi vaskjuhtmete jaoks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peene traadiga juhtmete kinnitusulatus
0,08–4,0 mm² (nimivool 32 A)
Ühe- ja mitmejuhtmeliste juhtmestike kinnitusulatus:
0,08–2,5 mm² (nimivool 24 A)
Testimisava pingetestrite jaoks
Kasutusala
Igasuguste vaskjuhtmete (ühe-, mitme- ja peenjuhtmete), lampide, ruloode, markiiside, ukse- ja väravakontrollerite, intercom-süsteemide, pumpade, sõidukite elektrisüsteemide jne jaoks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!