Minikruvikeeraja 1/4 tolli otsikuhoidikuga
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Minikruvikeeraja 1/4 tolli otsikuhoidikuga
Kasutamiseks kitsastes kohtades
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kompaktne
- Kruvikeeraja käepide ümara roostevabast terasest varreosa ja magnetilise otsikuhoidikuga
- Tänu kompaktsele disainile ideaalne kitsaste kohtade jaoks
- 6,3 mm otsik standardi DIN 3126-D järgi otsikuhoidikuga
Lihtne kasutada
- 2K-käepide mugavaks tööks
- Käepidemel on lamedad küljed parema jõuülekande tagamiseks, mis võimaldab tõhusat tööd
Kasutusala
Kasutamiseks kuuskantotsikutega
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!