Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kruntvärv Rost Stop
Pintsliga pealekantav aktiivne korrosioonikaitse metallpindadele
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suurepärane korrosioonikaitse
- Vastab DIN EN ISO 12944 järgi korrosioonikategooriale C3 „kõrge“
- Umbes 500 tundi DIN EN ISO 9227 järgi
- Vastupidav veele, mereveele ja paljudele kemikaalidele
Kiiresti kuivav
- Töödeldud materjale saab kiiresti kasutada ja transportida
- Sobib ideaalselt teraskonstruktsioonide katmiseks transportimise ajaks
Saab üle värvida
Talub lühiajaliselt temperatuuri kuni +120 °C
Vastab lenduvatele orgaanilistele ühenditele kehtestatud nõuetele
- Väiksem lahustisisaldus
- Kooskõlas lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) direktiivis (1999/13/EÜ) sätestatud VOC-de maksimumsisaldusega
Märkus. Võib katta müügilolevate kattevärvidega tabeli järgi (vt TDS)
Kasutusjuhised on soovituslikud ja põhinevad meie korraldatud katsetel ja kogemustel; korraldage enne iga kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Korrosioonikindel kruntimine autoehituses, laevaehituses, metall- ja teraskonstruktsioonides, tööriistade valmistamisel, sildade, mahutite, torustike, konteinerite ehitamisel, põllumajanduses ja metsanduses, kommunaalmajanduses, ehitusmasinates jne.
Pind peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba. Eemaldage lahtine rooste, värv ja mustus traatharja, kaabitsa vms tööriistaga. Enne kasutamist segage materjali korralikult. Kandke peale kaks kihti u ühetunnise vahega.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!