Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kruntvärv Rost Stop Quattro
Kiiresti kuivav universaalne krunt paljude kasutusvaldkondade jaoks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ainulaadne kombinatsioon kruntvärvist, nakkumist soodustavast ainest, korrosioonikaitsest ja keevituskrundist ühes tootes
Kruntvärv takistab oma oksüdatsioonivastase koostisega usaldusväärselt edasist roostetamist.
Liimaine
- Hea pinnastruktuur edasisteks värvimistöödeks
- Sobib kasutamiseks koos PU- ja MS-polümeeri tihendussegudega
Korrosioonikaitse
- Suurepärane pikaajaline kaitse oksüdatsiooni vastu
- Suurepärane vastupidavus veepritsmetele ja soolasele veele
Keevituse aluspind, täielik läbikeevitus võimalik märjalt ja kuivalt
Väga kõrge temperatuuritaluvus: kuni 300 °C, lühiajaliselt kuni 500 °C
Vastab lenduvatele orgaanilistele ühenditele kehtestatud nõuetele
- Väiksem lahustisisaldus
- Kooskõlas lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) direktiivis (1999/13/EÜ) sätestatud VOC-de maksimumsisaldusega
Pange pärast kasutamist purk tagurpidi ja pihustage, kuni ventiil saab tühjaks.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Ekspedeerimisfirmad, transpordifirmad, tarbesõidukite remonditöökojad, sõidukite ehitus, ehitustegevus, betoonisegamistehased, põllumajandus, metsandus, kohalikud omavalitsused jne.
Aluspind peab olema puhas, kuiv ja määrdeainevaba. Lihvige probleemsed pinnad kergelt. Loksutage hästi enne kasutamist. Esimesel pihustuskatmisel kandke peale õhuke kattekiht. Järgige kuivamisaega. Värvida saab u 20 minuti pärast kõigi müügilolevate 1-komponentsete, 2-komponentsete ja veepõhiste kattevärvidega.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!