Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spetsiaalselt välja töötatud löögikindel kroonpuur, mis on mõeldud kasutamiseks lööktrellid ja puurvasaratega kuni 4 kg kaaluklasissi
Täiesti uued asümmeetrilise paigutusega ja teravate servadega kõvasulamhambad
Märkimisväärselt suurem purustusjõud, agressiivsem puurimiskäitumine ja seetõttu kuni 20% kiirem kui võrreldavad tavalised kroonpuurid.
Spetsiaalne kerge konstruktsioon
Kuni 10% väiksem kaal, mis tagab parema käsitsemise ja mugavamad töötingimused.
Vähendatud seinapaksus, spetsiaalne jääkide eemaldamise spiraal ja korpusesse freesitud hambapesad
Täiustatud ja kiirem puurimistolmu eemaldamine, väiksem hõõrdumine ja seega väiksem kulumine ning pikem kasutusiga.
Kaks asümmeetriliselt tehtud seinaava
tagavad suurema kasutusmugavuse ja lihtsama kroonpuuri võlli eemaldamise.
Kroonpuuri võll
M16 keere
Müüritis, nt. täistellis ja kärgtellis, poorbetoon, silikaattellis ja looduskivi olenevalt kõvadusest.
Sanitaartehnilised isolatsiooniga ja isolatsioonita kütte-, kanalisatsiooni-, vee-, reovee- ja ventilatsioonitorud, samuti lülitid, haru- ja jaotuskarbid, õhupuhastid (köökides) jne.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!