Plastkraan DN 60 ühendus
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Plastkraan DN 60 ühendus
DN 60 ühendusega 20, 25 ja 60 l plastkanistrile
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kraan muudab vedelike puhta sissevalamise ja väljalaskmise kiireks ja lihtsaks ning võimaldab lühikese aja jooksul doseerida suures koguses vedelikku.
Eelised:
- kiire, lihtne ja puhas doseerimine ilma vulksumiseta
- Kalle võimaldab tilkadel ära voolata, et oleks mugav puhtalt doseerida ka kitsa keermestatud kaelaga pudelitesse
- Sujuvalt liikuv hoob lihtsaks kasutamiseks
- Kiire vool - > 5 l/min
- Vastupidav paljudele kemikaalidele
- Vastab toiduainete töötlemise eeskirjadele
Märkus
Keemiline vastupidavus:
- Meie tooted on erinevate vedelikega kasutamisel suure keemilise vastupidavusega. Siiski ei saa me mõnedes kasutuskohtades tagada täielikku keemilist vastupidavust. Seetõttu soovitame teil enne kasutamist ise katsetada.
- Keemiline vastupidavus ei tähenda, et see toode tagaks täieliku kaitse. Näiteks võib väga madala viskoossuse ja suure voolavusega vedelik põhjustada kraani lekke selle keemilisest vastupidavusest hoolimata.
- Kraanid ei sulge mahuteidsamamoodi nagu vastavad keeratavad korgid, eriti kui neid mahuteid kasutatakse agressiivsete kemikaalide hoidmiseks. Seetõttu ei tohi täidetud mahuteid transportida, kui kraanid on paigaldatud (sest mahutid ei ole siis lekkekindlad).
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!