Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kõrgtugev kruviliim
Kõrgtugev kruviliim - 1
Kõrgtugev kruviliim - 2

Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Kõrgtugev kruviliim

Tugev eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem

Lugege artikli kirjeldust

2 toodet saadaval
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
Kõrgtugev liimimine


  • Seda saab eemaldada ainult temperatuurini > 250 °C kuumutamisel


Sobib kruviühendustele, millele avaldub suur pinge


  • Võimaldab 100% isolatsiooni – lisakinnitusosi pole vaja

  • Kaitseb hõõrdekorrosiooni ja rooste eest


Suurepärane vastupidavus keskkonnale ja soojusele


Universaalsed tooted laialdaste rakendusvõimalustega



Ei tule lahti, nt vibratsiooni ja järsu koormuse tõttu


Ei teki soovimatuid lukustusprobleeme, nt mehaaniliste kruvikinnitustega



Suur vastupidavus


Vastupidav mitmesugustele alustele, gaasidele, lahustitele, õlidele ja kütustele (vt vastupidavusloend)



Ei sisalda silikooni, lahusteid ega õlisid



DOS-süsteem:


  • praktiline ühekäekasutus tänu nutikale keerdlukule

Üks käsi on alati vaba.


  • Pidevalt reguleeritav doseerimissüsteem

Doseerimist saab rakenduse järgi kohandada ning hoida tarve ja kulud miinimumis.


  • Väljastusotsa ei jää jääkmaterjali

Kuna tühjendamisel toodet põhimõtteliselt üldse sisse ei jää, on kulud optimeeritud

NSF-katsetustega ja kooskõlas NSF/ANSI 61-ga kasutamiseks tarbeevees ja joogivees

Märkus

Pika kokkupuute järel võivad mõjutatud olla järgmised plastid: ABS, tselluloid, polüstüreen, polükarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polüsulfoon, SAN (luraan, Tyril), Vinidur, vulkaniseeritud kiud ja värvitud pinnad.

Kasutusala

NSF-katsetustega ja kooskõlas NSF/ANSI 61-ga kasutamiseks tarbeevees ja joogivees

Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie läbiviidud katsetel ja meie kogemusel; enne iga rakendust tehke ka ise katsetused. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või nõustamisteenust, ei võeta selle teenuse eest vastutust, v.a juhul, kui nõuanne või teave kuulub meie paikapandud, lepinguga kokkulepitud teenuse alla või kui nõuandja on toiminud sihilikult. Tagame oma toodete järjepideva kvaliteedi. Meile jääb õigus teha tehnilisi muudatusi ja arendada tooteid edasi. Järgige tehnilist teabelehte!