Kõrvalistme dokumendihoidik
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kõrvalistme dokumendihoidik
Kinnitatakse kõrvalistmele kolmepunktilise turvavööga
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kerge tänu alumiiniumi ja terase kombinatsioonile
- Hingedega esiosa kate, avadega joogipudelite ja krokodilliklemmide jaoks
- Sobib eri tüüpi istmetele ning eri kõrguse ja paksusega seljatugedele
- Fikseeritud plastkarp (400 mm x 300 mm x 150 mm) kinnikeeratava esiosaga
- Kaks suure sangaga dokumendilahtrit, mis on paigaldatud 25 mm perforeeritud plaadile
- Tarne sisaldab paigalduskomplekti ja juhiseid
- Sülearvutihoidik ei kuulu tarnekomplekti
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!