Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kõrvaklapid uvex aXess one
Kõrvaklapid uvex aXess one - 1
Kõrvaklapid uvex aXess one - 2
Kõrvaklapid uvex aXess one - 3
Kõrvaklapid uvex aXess one - 4
Kõrvaklapid uvex aXess one - 5
Kõrvaklapid uvex aXess one - 6
Kõrvaklapid uvex aXess one - 7
Kõrvaklapid uvex aXess one - 8
Kõrvaklapid uvex aXess one - 9

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Kõrvaklapid uvex aXess one

Bluetooth®-aktiivkõrvakaitsed RAL-funktsiooniga (reaalne aktiivne kuulamine) maksimaalse mugavuse ja ohutuse tagamiseks

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Võimaldab kuulda ümbritsevat müra ja hoiatussignaale ning lähisuhtlust


  • Bluetooth 5.2, hea helikvaliteet, pikk leviala, optimeeritud energiatarve

  • Integreeritud helitaseme piiraja


Kahe ühenduse režiim, samaaegne ühendus kahe Bluetooth-seadmega


  • Käed-vabad-telefon, kõne ajal töö ei katke

  • Juhtimine otse kõrvaklappidelt, telefon jääb kaitstud keskkonda

  • Audio Assistant: kuulmiskaitseseadmesse edastatakse olekuteade, et kuulmiskaitseseadet poleks vaja ohualal eemaldada


Palju funktsioone


  • Väline helisisend 3,5 mm pesa kaudu Bluetoothita seadmetele

  • Laadimispesa USB-tüüpi C, kiire laadimine ja lihtne käsitsemine, kuna pistik on rotatsioonsümmeetriline

  • LED-laadimistuli

  • LED-tööolekutuli

  • Kaks ruumilise heli mikrofoni ümbritseva müra edastamiseks

  • Täiendav häälemikrofon hea helikvaliteedi tagamiseks

  • Kaks 40 mm kõlarit hea helikvaliteedi tagamiseks

  • Integreeritud pistikupesade katted

  • Vee- ja tolmukindel IP54, ideaalne välitingimustes kasutamiseks

  • Head funktsiooniklahvid, hõlpsasti kasutavad isegi kinnastega

  • Mäluvahust kõrvapadjad heaks tihendamiseks ja reguleerimiseks pea ümber

  • Mugav mäluvahuga polsterdatud peapael, mugav kanda

  • Täiendavad mikrofonikatted tuulemüra minimeerimiseks ja mikrofonide kaitsmiseks

  • Kokkupandav peapael kompaktseks ja käepäraseks hoidmiseks
Märkus
  • See toode on seotud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiiviga 2012/19/EL. Seda ei kõrvaldata tavaliste olmejäätmete hulka.

  • Akud tulevad kõrvaldada kooskõlas riiklike eeskirjadega

  • Nõuetekohane kõrvaldamine ametlikus jäätmekäitlusettevõttes

  • HOIATUS! Plahvatusoht! Ärge jätke toodet tule kätte