Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Suurepärane korrosioonikaitse
- Kiiresti kuivav
- Välimus: kuumtsingitud
Võimalik üle värvida
- Sobivad on PVC-põhised värvid, (lahustipõhine või vesi-) akrülaat.
- Ärge värvige alküüdvaikudega (sünteetilised vaikvärvid) kuumtsingitud pindu!
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie läbiviidud katsetel ja meie kogemusel; enne iga rakendust tehke ka ise katsetused. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete järjepideva kvaliteedi. Meile jääb õigus teha tehnilisi muudatusi ja arendada tooteid edasi.
Terasetööstus, laevaehitus, sepistamine, montaažitöökojad ning sõidukiehitus
Zinc 300 sobib tsinkplaadiga pindade ja keeviste kahjustatud kohtade katmiseks.
See ei sobi tsinktolmu krundiks tugevatoimelise korrosioonikaitsena.
Pind peab olema puhas, kuiv ning tolmuta ja rasvavaba. Viimistluskile kiht peab olema võrdne 1,5-kordse kuumtsingitud plaadi paksusega. Lisaks peab viimistluskate üle katma kuumtsingitud plaati vähemalt 1 cm võrra. Kulu: 250–350 g/m kattekihi kohta.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!