Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Survevoolik VEPA
Kvaliteetne antistaatiline survevoolik vee ja õhuga kasutamiseks tööstuslikes rakendustes, ka sooja vee jaoks (+110 °C).
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ilmastiku- ja UV-kindel.
Sisepind: must, sile EPDM
Tugevdus: sünteetiline tekstiil
Välistoru: must, sile EPDM
Töötemperatuur: -40...+110 °C
Märgistus: IVG – VEPA – SURVEVOOLIK – 15 baari – suurus-TEMP +110 °C- tootmisnumber, oranž märgistus
Märkused. Voolik vastab standardile ISO 1307/92.
Voolik vastab standardile ISO 1307/92
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!