Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kõrgnähtavad püksid

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Kõrgnähtavad püksid

Kõrgnähtavad tööpüksid vastavad EN ISO 20471:2013 klassi 2 nõuetele või EN ISO 20471:2013 klassi 3 nõuetele, kui seda kasutatakse koos kõrgnähtava tööjakiga

Lugege artikli kirjeldust

15 toodet saadaval
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
  • Eespoolse haakkinnitusega eemaldatavad ripptaskud, küljetaskud

  • Tagumised kinnitatavad taskud

  • Tõmblukuga reietasku, nimekaardi ja sissepääsukaardi tasku ning pliiatsitasku

  • Haamri aas

  • Nööp noa jaoks

  • Tugevdatud põlvekaitsmete taskud – kaks erinevat kõrgust

  • Tugevad rihma-aasad

  • Värvid: kõrgnähtav kollane ja kõrgnähtav oranž, tumehall rõhutav värv

  • Materjal 54% puuvill, 46% polüester