Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Multinormi kollektsioon sobib keevitamiseks ja muudeks kõrgel temperatuuril teostatavateks töödeks. Riietus kaitseb kandjat elektrikaare põhjustatud põletusohtude eest. Need on ühtlasi antistaatilised ja pakuvad piiratud kaitset teatavate kemikaalide väiksemate pritsmete eest.
EN ISO 20471:2013 klass 1, klass 3 kombinatsioonis jakiga
EN ISO 11611:2015 klass 1 A1+A2
EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E2, F1
Materjal: 65% modakrüül, 33% puuvill, 2% antistaatilised kiud, 280 g/m².
- Värv: Must-kollane
- Suurus: 44–64
- Sügavad küljetaskud, taga klapiga taskud
- Takjakinnituse ja pliiatsitaskuga reietasku
- Taskusse saab peita ID-kaardi tasku
- Takjakinnitusega joonlauatasku, nööbikinnitus noa jaoks
- Haamer/tööriistarihm
- Põlvekaitsetaskud kahel erineval kõrgusel
- Vöökohal peidetud nööp, ei puutu kokku nahaga
- Kõrgendatud seljaosa
- Õmblustega helkurribad koos tulekaitsega>>
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!