Talvised tööpüksid, Hi-Vis
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Talvised tööpüksid, Hi-Vis
Tuule- ja veekindel tänu PU-kattele. Lisaks on kanga pind töödeldud vett ja pori hülgavaks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kanga pind töödeldud vett ja pori hülgavaks
- Kangaskatte hingavus on 5000 MVP, veekindlus on 5000 mm
- Eemaldatavad traksid
- Kõrgendatud seljaosa
- Vöökohal reguleeritav takjakinnitus
- Tugevad rihma-aasad
- Tõmblukuga esitaskud
- Klappidega tagataskud
- Reietasku ja pliiatsitaskud
- Säärtel lukud
- Säärtel lumekaitsmed
- Mõõdulinditasku ja nööbitav rihm noa jaoks
- Põlvekaitsetaskud
- 50 mm laiused helkurid
- Saab keemiliselt puhastada
- EN ISO 20471:2013 klass 2, EN 342 külmakaitse
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!