Kya talvejakk, klass 3
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kya talvejakk, klass 3
Mugav ja soe praktiliste funktsioonidega talvejakk. Jakil on kaenlaaluste all tõmblukud, mis hõlbustavad temperatuuri reguleerimist töötamise ajal.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mugav ja soe praktiliste funktsioonidega talvejakk
- Polsterdatud, vetthülgav ja tuulekindel
- Külje- ja rinnataskud, klapiga ja takjakinnitusega suletavad esitaskud
- Teibitud õmblused tundlikes kohtades, kummiga alläär, eemaldatav, reguleeritav kapuuts, laiendusvolt, lumemansetid, kaardihoidja, tuulutusavad kaenlaaluste all, kõrge krae
- EN ISO 20471, klass 3/EN 342
100% polüester, PU lamineeritud. Veesammas: 5000 mm. Hingavus: 5,000 g/m²/24h. Polsterdus: Keha: 140 g/m², varrukad: 120 g/m².
JuhisedTavaline pesu 40°
Mitte valgendada
Mitte trummelkuivatada
Mitte triikida
Mitte keemiliselt puhastada
Mitte valgendada
Mitte trummelkuivatada
Mitte triikida
Mitte keemiliselt puhastada
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!