Kõrgnähtav talvejope Oiva
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kõrgnähtav talvejope Oiva
Kõrgnähtav talveparka, fluorestseeruv kollane või oranž musta kontrasti ja kuumpressitud helkurdetailidega
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele


Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kriitilised õmblused, teibitud
- Eemaldatav kapuuts, mis tõmbub pingutamisel kokku: kinnitub tõmblukuga krae külge ja takjakinnitustega esiküljele
- Soe kaitsekrae, kõrgem tagaosa
- ID-kaardi tasku
- Lai tuuleriba kaitseb 2-suunalist eesmist tõmblukku: kinnitub trukiga ja takjakinnitustega
- Napoleoni tasku tuuleriba all
- Ruumikad tõmblukuga esitaskud
- Klapiga rinnatasku
- Tõmblukuga rinnatasku pliiatsilahtriga
- Pliiatsilahtriga põuetasku
- Varrukamansettidel soonikkude, trippe saab takjakinnitusega pingutada
- Elastsed randmeosad
- Langev seljaosa kaitseb teie selga
- Kaenlaaluste ventilatsiooniks tõmblukud
- Kuumpressitud katkendlik helkur õlgadel, laius 70 mm
Materjal
- Pealiskangas: 100% PES kangas, 230 g/m², TPU-kate, Rudolf Bionic-Finish Eco fluorivaba veekindlaks muutev töötlus. Veekindlus: 8000 Pa, hingavus: 5000 g/m2/24h.
- Vooder: 100% PES, must
- Vatt: 100% taaskasutatud PES, 100 g/m² kereosa, 80 g/m² varrukad, 40 g/m² krae, taaskasutatud plastpudelitest valmistatud vatt
- Kapuutsi, krae, tuuleriba ülemise osa ja küljetaskute voodrimaterjal sisaldab pehmet ja sooja harjatud trikotaaži.
EN ISO 20471:2013, klass 3, EN 342, EN 2017
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!