Tehniline softshell-jakk Lumo, Kõrgnähtav
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tehniline softshell-jakk Lumo, Kõrgnähtav
Fluorestseeruv kollane või oranž jakk musta kontrasti ja katkendlike helkurdetailidega
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kaitsev ja hästi istuv krae
- Ees tõmbluku all täispikk tormiklapp
- ID-kaardi tasku
- Tõmblukuga rinnatasku pliiatsilahtriga
- Ruumikad tõmblukuga esitaskud
- Jaki sees suured avatud taskud
- Vormitud mansettidel takjakinnitusega nöörid
- Elastsed randmeosad
- Langev seljaosa selja kaitseks
- Tõmbluku tõmmits on silikoonist otsaga, et sellest oleks mugavam kinni hoida
- Vetthülgav viimistlus Bionic Finish Eco
- Veekindlus 5000 Pa, hingavus 5000 g/m2/24h
Materjal
100% polüesterkangas, 238 g/m², kerge softshell-kangas sisemise võrguga, mehaaniline elastsus
EN ISO 20471:2013 klass 2
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!