Avatud kaitseülikond WF Hi-Vis
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Avatud kaitseülikond WF Hi-Vis
Hi-Vis kollane ja oranž lahtine kaitseülikond kuumpressitud helkuritega
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Keha järgivad suurused, vormitud põlved
- Klapiga rinnatasku, ID-kaardi tasku
- Rinnatasku tööriistarihmade ja aasadega, noa nööp ja aas, pliiatsitasku: rinnatasku struktuur on ruumikas ja põhjast eraldatav
- Ees ja taga mahukad ripptaskud tööriistasektsioonide ja aasadega; ripptaskud on valmistatud tugevdatud kangast
- Noasilmuse ja kaetud nööbiga mõõtetasku, taskupõhi on põhiosast eemaldatav
- Tugevdatud kangast põlvekaitsetaskud
- 2-suunaline kaitsvate klappidega kaetud eesmine tõmblukk
- Rihma-aasad
- Haamriaasad paremal ja vasakul küljel
- Lai õlaosa, seljaosa osaliselt hingavast vastupidavast võrkkudumist
- Kuumpressitud helkurid õlgadel ja säärtel
Põhimaterjal: 54% puuvill, 46% polüester, twill, 260 g/m²
Võrgu materjal: 100% polüester
Siseriide materjal: 100% nailon
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!