Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kõrge jõudlusega ankur keermestatud poldiga
Tugev ankur suure koormuse jaoks pragunenud ja pragudeta betoonis. Tsingitud teras
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Suur vastupidavus koormusele
- Aegasäästev läbivajutusega paigaldus
- Kohene kandevõime – pole vaja oodata
- Pöördemomendiga paisuv tsingitud terasest ankur
- ETA-02/0031 individuaalse kinnituse jaoks, variant 1, pragunenud ja mittepragunenud betoon, seismilise jõudluse kategooria C1 ja C2
- Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 1363-1:1999-10 (ühtlane temperatuuri-aja kõver)
- Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-02/0031)
- ETA-02/0031 individuaalse kinnituse jaoks, variant 1, pragunenud ja mittepragunenud betoon, seismilise jõudluse kategooria C1 ja C2
- Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 1363-1:1999-10 (ühtlane temperatuuri-aja kõver)
- Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-02/0031)
Individuaalne lisa kinnitusega
Tavaline betoon C20/25 kuni C50/60 (pragunenud ja mittepragunenud betoon, seismilise jõudluse kategooriad C1 ja C2 suuruste M8–M20 jaoks)
nt. metallkonstruktsioonid, metallprofiilid, kronsteinid, alusplaadid, toed, kaablikanalid, torud, piirded, masinad jne.
Individuaalne lisa kinnituseta
Võib kasutada betoonis < C20/25 ja survekindlas looduskivis
Heakskiidetud kasutamiseks ainult kuivades siseruumides
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!