Koopiapaber
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Koopiapaber
Kvaliteetne koopiapaber, mis sobib eriti hästi kontoris kasutamiseks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Hea jõudlus tindiprinterite või laserprinteritega.
- Igapäevaseks kasutamiseks.
- Suurepärane konsistents ja jäikus.
- Bränd: A-seeria
- Valge (CIE): 150
- Läbipaistmatus: 94%
- 500 lehte
- 80 g/m²
Märkus
Minimaalne ostukogus > 5 tükki.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!