Koonuskeermega määrdeniplite DIN71412 komplekt
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Koonuskeermega määrdeniplite DIN71412 komplekt
160 osa Orsy kohvris 4.4.1. Koonuskeermega määrdeniplid DIN 71412 H1-H3, tsingitud teras, sinine passiveering (A2K)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Komplekt, 160 osa
- 20 määrdeniplid H1, M6 x 1
- 15 määrdeniplid H1, M10 x 1
- 10 määrdeniplid H2, 45º, M8 x 1.25
- 15 määrdeniplid H1, M7 x 1
- 15 määrdeniplid H1, M10 x 1,5
- 10 määrdeniplid H2, 45º, M10 x 1.5
- 15 määrdeniplid H1, M8 x 1
- 15 määrdeniplid H2, 45º, M6 x 1
- 10 määrdeniplid H3, 90º, M6 x 1
- 15 määrdeniplid H1, M8 x 1,25
- 10 määrdeniplid H2, 45º, M7 x 1
- 10 määrdeniplid H3, 90º, M8 x 1.25
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!