Traathari sabaga Laineliste traatidega terashari
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Traathari sabaga Laineliste traatidega terashari
Ideaalne raskesti ligipääsetavate alade töötlemiseks, sobib terase ja malmi lihvimiseks. Kergeteks harjamistöödeks, nagu kraatide eemaldamine, puhastamine ja rooste eemaldamine.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Suurem stabiilsus harjamise ajal
- Lainelised traadid toetavad üksteist
- Sobib kasutamiseks lihvijate ja trellidega
Märkus
- Suur pöörlemiskiirus parandab harja jõudlust ja kasutusiga, eriti sobilik otslihvijatega kasutamiseks
- Toorikule mõjuvad ainult traatide tipud. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.
- Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
| Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks) | ||||
| Toime | Joonkiirus | Harja läbimõõt | Traadi paksus | Harjaste pikkus |
| Suurendab harjamisefekti | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähendab harjamisefekti | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Harjadega debiilimisvahendid | ↓ | ↑ | ↓ |
| Soovitatavad pöörlemissagedused harjamiseks | ||||||||
| Kasutusvaldkonnad | Joonkiirus [m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Kraadieemaldus | 25 - 35 | |||||||
| Keevitusõmbluste puhastamine | 35 - 45 | |||||||
| Katlakivi eemaldamine | 35 - 45 | |||||||
| Poleerimine | 30 - 40 | |||||||
| Plastiku töötlemine | 15 - 25 | |||||||
Kasutusala
- Võimaldab puhastada nurki, süvendeid ja avasid
- Valuvormide/valatud osade puhastamiseks
- Värvi- ja kummijääkide eemaldamiseks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!