Koonushari Laineliste terastraatidega koonushari sabaga
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Koonushari Laineliste terastraatidega koonushari sabaga
Ideaalne väikeste ja keskmiste teras- ja malmpindade töötlemiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Suur stabiilsus harjamise ajal
- Lainelised traadid toetavad üksteist
- Kerged pinnatöötlus tööd
- Kasutamiseks lihvimismasinate ja trellidega
Märkus
- Toorikule mõjuvad ainult traatide tipud. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.
- Traat harjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
| Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks) | ||||
| Toime | Pöörlemissagedus | Harja diameeter | Traadi paksus | Harjaste pikkus |
| Suurendada harjamise efekti | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähendada harjamise efekti | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Hari tekitab sooned | ↓ | ↑ | ↓ |
| Soovitatavad pöörlemissagedused harjamiseks | ||||||||
| Kasutusvaldkonnad | Joonkiirus [m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Kraadieemaldus | 25 - 35 | |||||||
| Keevitusõmbluste puhastamine | 35 - 45 | |||||||
| Katlakivi eemaldamine | 35 - 45 | |||||||
| Poleerimine | 30 - 40 | |||||||
| Plastide mehaaniline töötlemine | 15 - 25 | |||||||
Kasutusala
Kraatide eemaldamine ja pinna puhastamine
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!