Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kontaktivaba pinge tester VoltDetect Plus, 12-1,000 V/AC
Vastupidav, veekindel pinge tester intuitiivse kasutuse ja integreeritud taskulambiga (LED)
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Würth VoltDetect Plus pakub maksimaalset turvalisust ja mugavust vahelduvvoolu tuvastamisel ilma elektrisüsteemi välja lülitamata. Tänu kaitseastmele IP67 ja kaitseklassile CAT IV 1000 V seab see ohutuse ja töökindluse osas uued standardid.
Kontaktivaba pingetuvastamine. Vaikimisi: Kõrgepinge režiim (100 V kuni 1000 VAC)
Madalpinge režiim (12 V kuni 1000 VAC)
Töörežiimide vahel vahetamine toimub lihtsalt nupu Range vajutamisega.
- Integreeritud enesetest
- Akustiline ja visuaalne indikaator, kui pinge on tuvastatud
- Valgustiga mõõteotsik (saab sisse/välja lülitada)
- Tühja patarei indikaator
- Ereda LED-iga valgustusfunktsioon
- Automaatne väljalülitus
Patareid (2x AAA, 1.5 V) ei kuulu komplekti.
Enne pingetestri kasutamist lugege ja järgige ohutusnõudeid ning kasutusjuhiseid.
Sobib kaabliühendustes, pistikupesades, kaitsmetes, lülitites ja ühenduskarpides voolu tuvastamiseks. Selle täiustatud tehnoloogia ei tuvasta mitte ainult pinge all olevaid juhtmeid, vaid lokaliseerib ka kaablikatkestused, läbipõlenud kaitsmed ja defektsed pirnid valguskettides.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!