Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Hoiab ära ja kõrvaldab läbilöögid poolides ja trafodes
Hoiab ära lühised kõrge- ja madalpingealades
Tekitab läikiva elastse kaitsekile
- Isoleerib ja tihendab
- Kaitseb vee, lahjendatud hapete, aluste ja korrosiooni eest
Nakkub metallidega, nt vase, messingi, terase, kroomi ja alumiiniumiga
Enne elektrisüsteemi taaskäivitamist peab kontaktsprei olema täielikult kuivanud. Ärge töötage pinge all. Toode on väga tuleohtlik. Mahuti on rõhu all. Kaitske päikesevalguse ja üle 50 °C temperatuuri eest. Pöörake purk tagurpidi ja pihustage pärast kasutamist. Enne pealekandmist veenduge, et toode sobib konkreetse materjali jaoks.
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne kasutamist katsetage toodet. Me ei võta vastutust tulemuste eest konkreetses kasutusvaldkonnas, sest erinevaid kasutusvaldkondi ja ladustamis-/kasutustingimusi on väga palju. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, osutatakse seda teenust ilma mingi vastutuseta, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuste ulatusse või kui konsultant tegutsedes tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ning edasiarendusi.
Tihendab igasuguseid elektrikaableid. Isoleerib, tihendab ja kaitseb juhtmeid ja pistikuid korrosiooni ja saastumise eest.
Kandke toatemperatuuril umbes 25 cm kauguselt pihustades eelnevalt puhastatud pinnale.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!