Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Konstruktsiooniliim Bond and Seal Power
Tugev elastne hübriidne konstruktsiooniliim
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suurepärane liimivalik ja suur algtugevus
- Suurepärane nakkuvus peaaegu kõikide pindadega
- Lihtne komponente kinnitada
Elastne madala venivusega
Saab üle värvida
Võib üle värvida enne ja pärast naha moodustumist kõigi müügilolevate värvisüsteemidega (va alküüdvaikvärvid).
UV-kindel
Sobib ideaalselt nähtavate ühenduste jaoks
Mittekorrosiivne
Hoiab ära metalli korrosiooni
Nõrga lõhnaga, ei sisalda lenduvaid orgaanilisi ühendeid ega lahusteid
NSF (P1) registreeritud (nr 136996)
Rahvusvaheline luba kasutamiseks kohtades, kus töödeldakse või hoitakse toiduaineid.
- B+S Poweri puhul saab naha moodustumise ajal lisada täiendava kihi. Erinevate värvide ja kattekihtide rohkuse tõttu on vaja sobivuse kontrollimiseks teha eelkatsed. Sobivad kahekomponentsed epoksüvärvid. Ärge laske sellel tootel kokku puutuda alküüdvaiguvärvidega.
- Kuna värvi elastsus on madalam kui liimil/hermeetikul, võivad vuugi ümber värvi sisse tekkida praod.
| Tsink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plast | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Kumm/neopreen | x | x | x | ⎷ | |
| Tihedad vahud | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polüamiid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Polükarbonaat = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polüstüreen (mitte vaht!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| Polüuretaan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Jäik PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Silikoon | - | - | - | - | |
| Paisuv polüstüreen | - | - | - | - | |
Pinnad peavad olema eeltöödeldud, vaadake tehnilisi teabelehti olenevalt rakendusest. 1. Eeltöödelge metallikrundiga 0890 100 61 2. Eeltöödelge P/W/S-i krundiga 0890 100 62 3. Eeltöödelge süvakrundiga 0890 545 10 4. Eeltöödelge aktiveeriva puhastusvahendiga 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Tooted Bond + Seal | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metall | Alumiinium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Plii | x | x | x | x | |
| roostevaba teras | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Vask | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Messing | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Teras/raud | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Õrn looduslik kivi (nt marmor) | - | - | - | - | |
| Looduslik kivi, tellis | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Tsementkiudplaat | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Muu | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Klaas | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Klaaskiudplast | - | - | - | - | |
| Peeglid | - | - | - | - | |
| Portselan, keraamika, kahhelplaadid | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Paber | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Papp | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Kangas | - | - | - | - | |
| Nahk | - | - | - | - | |
Pinnad peavad olema eeltöödeldud, vaadake tehnilisi teabelehti olenevalt rakendusest. 1. Eeltöödelge metallikrundiga 0890 100 61 2. Eeltöödelge P/W/S-i krundiga 0890 100 62 3. Eeltöödelge süvakrundiga 0890 545 10 4. Eeltöödelge aktiveeriva puhastusvahendiga 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Tooted Bond + Seal | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Värvitud pinnad | Kahe koostisosaga värvid, ahjuemailid, katoodiotsa katted, värvitud paneelid | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Puit ja tehnopuit | Puit (sh MDF, puitlaastplaat) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Laminaattahvlid (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Dekoratiivtahvlid | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Kork | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kivi ja ehitusplatsi materjalid | Betoon | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Bituumeni aluspinnad | - | - | - | - | |
| Poorbetoon, kips, kipsplaat | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Tehiskivi (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
NSF (P1) registreeritud (nr 136996)
Rahvusvaheline luba kasutamiseks kohtades, kus töödeldakse või hoitakse toiduaineid.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja kasutustingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Dünaamiliselt koormatud konstruktsiooniühenduste ning õmbluste ja vuukide tihendamiseks kerekonstruktsioonides, sõidukite ja haagissuvilate ehituses, raudteevagunite ja konteinerite ehituses, metalli- ja seadmete ehituses, kliimaseadmete ja ventilatsioonikanalite ehituses, toiduainetööstuses ja mujal.
Aluspinnad peavad olema puhtad, kuivad ja rasvavabad. Eeltöötluse kohta vt tehnilise teabelehe optimeerimistabel.
Lõigake ära keermestatud tila, keerake otsik peale ja lõigake nii, et see jääks soovitud laiusega. Kandke liim peale asjakohase aplikaatorpüstoli abil. Paksukihilise liimimise ärakasutamiseks soovitame vähemalt 3 mm liimikihi paksust.
Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!