Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kompressoriõli WK 100
Õhkkompressorite usaldusväärne määrimine
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Universaalselt kasutatav igat tüüpi õhkkompressoritel
Ületab DIN 51506, VDL nõuded
- Väga usaldusväärne määrimine
- Väga vastupidav vananemisele
Sisaldab lisandeid, mis kaitsevad korrosiooni ja kulumise eest
Optimaalne kaitse korrosiooni eest isegi märgade vahendite kokkusurumisel
Sobib suurepäraselt Würthi kompressoritele
Sobib ainult turbokompressorite laagrite määrimiseks.
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne kasutamist soovitame toodet katsetada. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Kolb- ja rootorkompressorite määrimiseks kuni survetemperatuurini +220 °C.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!