Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kombineeritud talaking 1,5 mm Üks tükk
Ökonoomne, kerge talaking (väljapoole suunatud nurgaga) puittalade kandeühenduste loomiseks puidu, betooni või terasega. Ideaalne standardsete ristlõigete jaoks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vähendatud kaal lihtsaks käsitsemiseks
Euroopa tehniline tunnustus ETA-08/0184
Poltide/kruvide läbimõõt ei tohi olla väiksem kui ava läbimõõt miinus 1 mm. Ülemised poldid peavad olema varustatud seibiga, mis vastab standardile DIN EN ISO 7094.
Järgida tuleb vastavaid kehtivaid põhitingimusi ankrukinnituse kohta.
Euroopa tehniline tunnustus ETA-08/0184
Puittalade kandvad ühendused puidu, betooni või terasega
Sobivad kinnitusvahendid:
- Sooniknael EN 14592 järgi: 4,0 x 25–100 mm (fax, k ≥ 50 × 10-6 × ρk2 (N/mm²))
- ASSY talakingakruvi ETA 11/1090 järgi: 5,0 x 25–50 mm
- Puidukruvi vastavalt standardile EN 14592: 5,0 x 25–50 mm
- ASSY 3.0 kombineeritud polt kooskõlas ETA 11/0190:-ga d = 10 mm
- Poldid tootja spetsifikatsioonide järgi: M10
- Soovitatavad tüüblid ankurdamiseks betooni: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!