Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
NÄPITSAD REDSTRIPE
Kasutatakse mitmesuguste materjalide, nagu metalltraadid, kahjustatud kruvid, naelad, klambrid, kaablisidemed jne, hoidmiseks, haaramiseks, kokkusurumiseks, painutamiseks, keeramiseks, väljatõmbamiseks ja lõikamiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Standard: DIN ISO 5746
Kroomvanaadium teras
Kroomi-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse
Kahekihiline nikeldatud pind
Suurepärane korrosiooni- ja kulumiskindlus.
Lõiketera kõvadus 58-62 HRC 60 kraadise nurga all
Teeb minimaalse pingutusega siledad ja puhtad lõiked
Ristlõike geomeetria ja tera-tera joondatud lõikeservad
Võimaldab puhtaid ja kergeid lõikeid läbi nii pehmete kui ka kõvade materjalide
Pikk kasutusiga
5000-lõikeline elutsükkel
2-komponentne (2K) kemikaalikindel käepide
Polsterdussegu polüpropüleenist (PP) ja termoplastsest kummist (TPR). Haaratav isegi rasvaste kätega
• Vältige kaabli puhastamist lahustite või kemikaalidega, mis kahjustavad materjali.
• Ärge parandage kahjustunud isolatsiooniga kaableid elektrikuteibiga.
• Ärge kunagi kasutage kahjustatud käepidemega tange, vahetage need uue vastu.
• Isoleerimata tööriist.
• Ärge kunagi kasutage näpitsaid löömiseks haamrina, et vältida osade vahele vahe tekkimist ja lõugade nihkumist.
• Ärge kasutage mutrite või kruvide pingutamiseks ega lahti keeramiseks, kuna võite neid kahjustada.
• Ärge kunagi kasutage neid näpitsaid elektritöödel pingestatud osadega.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!