Liimitud ankurdusmördi padrun W-VD
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Liimitud ankurdusmördi padrun W-VD
W-VD liimitud ankrukapslisüsteemide puhul (pragunematu betoon)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Mittepragunenud betooni individuaalne kinnitamine:
- W-VD-A ankruvarda (heakskiiduga) või W-VD-IG sisekeermega ankur (heakskiiduga)
- Kombineeritud ankur, padrunisüsteem (eelnevalt segatud mördi kogused klaaskassetis)
- Ankruvarras asetatakse pöörates ja lükates (pöörlev liikumine segab kaks mördikomponenti)
- Kõvenenud komposiitmört tihendab puurauku nii palju kui võimalik
- Madala paisumisrõhuga kinnitus võimaldab väikeseid telg- ja servahälbeid
- Ankurdamine toimub tänu mördi, ankurdusvarda ja ankurdamisaluse kombinatsioonile. Tsingitud terasest ankurdusvardad mõõtudega M8, M10, M12, M16, M20 ja M24
- Euroopa tehniline tunnustus ETA-06/0074: Individuaalne kinnituspunkt + pragunematu betoon (ankruvarda W-VD-A)
- Kroomitud teras: Euroopa tehniline tunnustus ETA-06/0074
- Tulekindlus: F30, F60, F90, F120: Ühepoolne kokkupuude tulega vastavalt DIN EN 1363-1:1999-10
Märkus
Puhastage puurauk: 1x puhumine, 1x harjamine, 1x puhumine, 1x harjamine
Sisestage ankurdusvarda vasarapuuriga või löökpuuriga pöörlemis- ja löögirežiimil.
- Euroopa tehniline tunnustus ETA-06/0074: Individuaalne kinnituspunkt + pragunematu betoon (ankruvarda W-VD-A)
- Kroomitud teras: Euroopa tehniline tunnustus ETA-06/0074
- Tulekindlus: F30, F60, F90, F120: Ühepoolne kokkupuude tulega vastavalt DIN EN 1363-1:1999-10
Kasutusala
- Euroopa tehnilise tunnustuse saanud ankurdus pragunemata betoonis (survetsoon)
- Ankrut võib kasutada kinnituspunktide puhul, millel on valdavalt staatiline koormus (nt oma kaal, furnituurid, ladustatud materjalid) või kvaasistaatiline koormus
- Paigaldamine kuiva või märja betooni (normaalkaaluga betoon, mille betooni survetugevus on min. C20/25 ja max. C50/60)
- Temperatuur mördi ümbruses ei tohi ületada +50 °C ja lühiajaliselt +80 °C
- Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)
- Sobib metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, kronsteinide, alusplaatide, tugede, puitkonstruktsioonide, talade jne kinnitamiseks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!