Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Pneumaatiline kassetipüstol Kombifix 310 ml tuubidele
Võimalik kombineeritud pealekandmine (standardne hermeetik ja pihustatav liitekohtade hermeetik)
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vähendab toiterõhu automaatselt 7-barisele töörõhule
Sujuvalt ja peenelt reguleeritav
Väljastatava õhu ja materjali kogust saab eraldi reguleerida
Kaheastmeline päästik
Materjali etteandmine teleskoopsilindri kaudu muudab suruõhu sisenemise kassetti võimatuks
Komplekt sisaldab:
- 10 plastdüüsi pihustatava liitekohtade hermeetiku jaoks
- 1 liitmutter pihustatava liitekkohtade hermeetiku jaoks
- 1 liitmutter standardsete tihendussegude jaoks
- 1 ühendusnippel, 1/4 tolli
Pneumaatiliste püstolite keskmine väljastusjõudlus on u 7,2 liitrit minutis. – Hoiatus. Maksimaalne töörõhk hermeetikute pealekandmisel selle püstoliga on 7 bari.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!