Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
HSS SMART STEP kombi-3 puur
Lühike HSS-kombineeritud keermepuur unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga, mis võimaldab väga täpset puurimist, keermestamist ja versengi tekitamist ühe operatsiooniga.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kolm-ühes - puurimine, keermestamine ja versengi lõikamine ühe tööoperatsiooniga
Tööriistade vahetamine ei ole vajalik, säästab aega ja kulusid
Esimene kombineeritud keermepuur, millel on astmeline puuritera
- Töötab kuni 100 % kiiremini kui tavalised HSS-kombineeritud keermepuurid
- Optimaalne tsentreerimine isegi kumeratel pindadel
- Kõrge täpsusega täiuslikult ümmargused avad loovad ideaalse aluse kvaliteetseteks keermete lõikamiseks
- Pingutuseta puurimine
ISO 2 (6H) standardile vastav täpsus
1/4 tolline kuuskant kinnitus
Ei libise puuripadrunis, tagab optimaalse jõuülekande ning kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Saadaval ainult Würthist
- Sobivad ainult läbivate avade keermestamiseks, mille materjali paksus on max. 1xD
- Versengid luuakse vastavalt DIN74-1 (versengid ei sobi kruvipeadele mis vastavad DIN 7991 standardile)
- Kombi-3 puure saab kasutada nii akutrellide kui ka puurpinkidega.
- Sobib ideaalselt alumiiniumi, messingi ja plastikute keermestamiseks kuni 1xD (nt M6 = 6 mm materjali paksus).
- Sobib ideaalselt ka legeerimata ja legeeritud terasest kuni 600 N/mm² ja tempermalmist valmistatud lehtmetallide mehaaniliseks töötlemiseks
- Vähendage oluliselt pöörlemiskiirust keermestamiseks ja versengi tekitamiseks pärast puurimist. Soovitatavad lõikeparameetrid erinevate materjalide ja keermepuuride jaoks leiate lõikeparameetrite tabelist.
- Kasutage piisavalt määrdeainet.
- Veenduge, et töötate materjali suhtes risti. Vältige kallutamist: keermepuuri purunemise risk!
- Kõik keermepuuri keermed peavad olema läbistanud detaili enne väljakeeramist. Vastasel juhul võib keermepuur puruneda.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!