Kokkuvolditav ohutuskoonus hoidikuga
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kokkuvolditav ohutuskoonus hoidikuga
Püsti seisev päevavalgust peegeldav ohutuskoonus kooskõlas Saksamaa ohtlike kaupade transportimise eeskirjadega (ADR/GGVSEB 2009)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Sobib täiendavaks hoiatusmärgiks
- Kõrgus 510 mm, kõrgus kokkupandult umbes 60 mm
- Sisaldab vilkuvat valgustit (pika elueaga LED)
- Paigaldamiseks sõiduki salongi varustusele
- Hoidik on valmistatud anodeeritud alumiiniumist
- Patareitoide: Tüüp AAA (kood 0827 000 01)
Märkus
Kokkuvolditav koonus EI asenda ohukolmnurka kooskõlas Saksamaa liikluslubade eeskirjadega (StVZO)!
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!