Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Suure jõudlusega gaasiklammerdaja DIGA WO-KN 16/75
Võimas naeluti 10,8–11,3 mm läbimõõduga ja 35–75 mm pikkusega klambrite paigaldamiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Säästab aega
Tööriistavaba täpne kinnitussügavuse reguleerimine optimaalse klambri sügavuse saavutamiseks
Laetuse taseme LED-näidik
Järelejäänud akutaseme pidev jälgimine
Töötamisel ei teki liigseid lihaspingeid
- Tagasilööki neelav libisemiskindel käepide
- Täiuslikult tasakaalustatud
Universaalseks kasutuseks
Statsionaarsetest ja mobiilsetest suruõhusüsteemidest sõltumatu
Liitiumioontehnoloogia
Väike kaal, suur jõudlus ja aku mäluefekt puudub
Praktiline vööklamber
- Sobivad klambritüübid: Q, QZ, ETA-Q ja ETA-Z
- Sobiv gaasipadrun (art. nr 0864900200 ja 0864900201)
Tuletõkkepaneelide, tasanduspaneelide, katusekatte paigaldamine terasest, kipsplaatidest, puitlaastplaatidest, puitkiudplaatidest, kipsplaatidest, OSB-plaatidest
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!