Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kivipuuri Plus Quadro-L padrun 7 osa
Ideaalne lahendus armatuuride ja kõvade materjalide jaoks, uuenduslik ja sümmeetriline peageomeetria nelja lõikeservaga ning uus optimeeritud läbimõõduga mitmetsooniline konveieri spiraal. Saadaval ORSY® karbis.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sarruste ja betooni kasutusea märkimisväärne pikenemine
- Tänu uuenduslikule ja sümmeetrilisele nelja lõikeservaga pea geomeetriale tahke karbiidpeale (diam 5–20 mm) ning ühes tükis karbiidelemendile ja Peak-disainile (diam 22–32 mm)
- Lõikeservadel olevad sarruseääred takistavad puuri kinnikiilumist või tsentrist väljumist nt armatuuri tabamisel
Märgatavalt kiirem puurimine
Täiustatud otsageomeetria koos jõuliste servade, täiendavate tolmusoonte ja kumerate lõikeservadega (läbimõõt 5-20 mm) tagab puurimise kiire edenemise ja saadab puurilaastud konveieri spiraalile
Uus optimeeritud läbimõõduga mitmetsooniline konveierispiraal tagab märgatavalt suurema purunemiskindluse, suurema puurimiskiiruse ja optimaalse puurilaastude eemaldamise
- Vahelduvad laiad ja kitsad spiraallained disainides Speed ja Heavy Duty ning optimeeritud spiraalse südamiku tugevus, samuti laiad lained ja paksem südamik pea piirkonnas läbimõõdu 5–20 mm jaoks
- Tugevdatud südamikuga spiraal, vähendatud kaal ja spiraali mahu märkimisväärne suurenemine läbimõõdule 22–32 mm
Täpne keermestamine
Spetsiaalne isetsentreeruv homogeensete ja sujuvate üleminekutega ots tagab täpse puurimise
Kumer vars ja üleminekutsoon
Varre kuulikujuline ots ja üleminekutsoon (sujuv üleminek spiraalilt varrele alates diam 18 mm) tagavad paremini sihipärase ja seega tõhusama löögienergia ülekande puuri otsale, mistõttu puurimine edeneb kiiremini
Kulumismärgid puuripeal
Näitajad ankruaukude mõõtude täpsuse hindamiseks
Saadaval ainult Würthist
Kompaktne ja praktiline süsteemikassett, mis sobib kokku ORSY® süsteemiga ning millel on kasulikud omadused, nt virnastatavus, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
- Sarruseid võib läbi puurida ainult ehitusinseneri loal
- Pikkade puuriterade kasutamisel tehke eelpuurimine samas läbimõõdus lühikese puuriga
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!